グリーンクロス
ジェルクッション
お尻への圧力を均等に分散するのでテレワークの座り疲れ、腰への負担軽減に最適です。
二重のハニカム構造なので変形しにくく、通気性抜群です。水洗いができ衛生的です。
用途
在宅ワーク時の負担軽減に。
付属品
すべり止め付カバー
材質
TPE
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×360×35
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63657573
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください