キングジム
「パッタン」コンビニエコバッグ
芯材入りで素早くパタパタ開閉
お弁当などに最適なコンパクトサイズ
広々間口で取り出しやすい
パタパタ簡単にたためる
材質
ポリエステル、綿(タグ)、PVC・PP(芯材)
サイズ
M
質量(g)
94
容量(L)
7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
袋:240×210×150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約92×23×125
内容量
1個
注意
※お手入れの際は、水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
※汚れがひどい時は、型崩れしないようにやさしく手洗いし、風通しの良いところで陰干ししてください。
※洗剤の成分によって、変形、変色、色落ちの原因となる場合があります。必ず目立たない部分でお試しいただいてからご使用ください。
※漂白剤、柔軟剤、洗濯機、乾燥機、アイロンは使用しないでください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。
※収納物を入れ過ぎたり鋭利なものを入れると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※生地の特性上、風合い及び色合いにつきまして、個体差がありますのでご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376189
5640ヒン
ピンク
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
63376164
5640オレ
オレンジ
¥
2,160
取扱い終了
63376173
5640クレ
グレー
¥
2,160
取扱い終了
63376198
5640ミト
緑
¥
2,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください