コンパクトなサイズで、使い勝手がとても良いマルチなスタンド!
用途電話やメモ置き場としてはもちろん、消毒剤やマスクなどの感染対策品を置いても便利です。棚板2段は可動式なので、ストックの高さによって位置を変更することが可能で置き場としても活用いただけます。仕様可動式棚板2枚付属品六角レンチ材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:MDF(メラミン化粧板)、アジャスター:PP質量(kg)4.9色ホワイト高さ(mm)800奥行(mm)303間口(mm)305耐荷重(kg)天板・棚板:1枚当たり約15(総耐荷重約45)キャスターなし機能アジャスター付組立時間20分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×303×800RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×303×800総耐荷重(kg)45組立人数1人内容量1台