曜日別特売

案内板 両面ホワイトボードキャスター付

案内板 両面ホワイトボードキャスター付 - TKM案内板 両面ホワイトボードキャスター付 - TKM

両面使えるシンプルかつコンパクトなホワイトボード案内板!キャスター付のため、移動も楽々。

用途簡易ミーティングボードとしてご活用いただけます。玄関やエントランス、ちょっとした会議にも丁度いいサイズです。付属品六角レンチ、スパナ、アジャスター、ペントレー(1個)材質フレーム:アルミニウム(粉体塗装)、脚部・ペントレー:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP質量(kg)11ホワイト高さ(mm)1295種類脚付き・無地奥行(mm)420間口(mm)525機能ストッパー付きキャスター(2個)表示内容無地材質(表面)スチール・mDF組立時間15分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×420×1295(キャスター時)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×880アズワン品番65-0425-66RoHS指令(10物質対応)対応組立人数2人繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※ホワイトボード・ブラックボード用マーカー・イレーザーは付属されていません。
※組み立てサービスは対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63658368-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする