曜日別特売

傘立(折りたたみタイプ)

傘立(折りたたみタイプ) - TKM傘立(折りたたみタイプ) - TKM傘立(折りたたみタイプ) - TKM傘立(折りたたみタイプ) - TKM傘立(折りたたみタイプ) - TKM傘立(折りたたみタイプ) - TKM
(1件のレビュー)

折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。

用途傘立て材質本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS高さ(mm)500奥行(mm)335機能折りたたみRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
収納本数(本)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63658526-ブラック98248982×335×500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658544-ブラック1216601216×335×500
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658517-ホワイト98248982×335×500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658535-ホワイト1216601216×335×500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63658535
2022-09-01
用途: 良かった

良かったとてもいい、良かった、良かったとてもいい
良かったとてもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする