曜日別特売

高耐荷重ラック

高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM高耐荷重ラック - TKM
(1件のレビュー)

レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック

用途プリンターラックや重量物の収納などに。材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個)耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25キャスターあり機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)組立時間20分組立人数2人内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767355-ホワイト700×700×70010022.8工具:六角レンチ・スパナ
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12767364-ホワイト700×700×100010023.8工具:六角レンチ・スパナ
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12767380-ホワイト600×500×70010015.2工具:六角レンチ・スパナ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658578-ホワイト700×700×70010022.8六角レンチ・スパナ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
63658587-ホワイト700×700×100010023.8六角レンチ・スパナ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63658578-12767355-- 高耐荷重ラック TKM 12767355高耐荷重ラックTKM1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63658587-12767364-- 高耐荷重ラック TKM 12767364高耐荷重ラックTKM1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12767380
2024-06-25
用途: A3インクジェットプリンタ用の台として
製造業

ブラザーのMFC-J7300CDW用に購入してみました。専用品かと思うぐらいぴったりサイズでした。キャスターで移動できるのも便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする