曜日別特売

フレックスデスク

フレックスデスク - TKMフレックスデスク - TKMフレックスデスク - TKMフレックスデスク - TKMフレックスデスク - TKMフレックスデスク - TKM

シンプルなワークデスク。2口のコンセント付きなのPCやスマホ等モバイル端末の充電にも便利。ゆれ止めバーの位置を変更することによって、椅子の位置も変更可能です。デスクサイドには手荷物をかけられるフック付き。

用途在宅ワークなどにも丁度い良いコンパクトサイズ。フリーアドレスの簡易デスクや、ミーティングテーブル、作業台として。付属品S字フック、六角レンチ材質天板・幕板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、脚・天板受けバー・ゆれ止めバー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PPナチュラル&ブラック高さ(mm)725奥行(mm)500電源15A・125V・1500Wまで電源コード(m)2機能コンセント2口組立時間30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×725RoHS指令(10物質対応)対応組立人数2人内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63658596-800
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63658605-1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする