しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET

しっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイストしっとり沈むカバーリング低反発クッション 洗濯可能なクッションカバー 角型【 joue - ジュー - 】同色 2個SET - ホームテイスト

しっとり沈む低反発クッション。お得な同色2個セット!底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!
ヘタリに強い低反発ウレタン
ボリューミーな肉厚クッション
コンパクトに収納
お部屋にも溶け込むシンプルデザイン
洗えるカバーでいつでも清潔に

用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×48×17内容量1セット(2個)
注意
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63663986SH-07-JUSQSET-BEベージュ
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63663995SH-07-JUSQSET-BKブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664004SH-07-JUSQSET-BLブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664013SH-07-JUSQSET-BRブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664029SH-07-JUSQSET-GEグリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664038SH-07-JUSQSET-GYグレー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664047SH-07-JUSQSET-LBLライトブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664056SH-07-JUSQSET-RDレッド
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする