組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ

組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト組み換え自由なソファベッド3P【Lawro ラウロ 】ポケットコイル 3人掛 ソファベッド 日本製 ローベッド カウチ - ホームテイスト

3つのパーツを自由に組替られるソファベッド3P日本製の、しっかりとした心地よい座り心地。
ゆったり使えるシンプルソファ
変形すればワイドなロースタイルベッドに
マットレスのような優しい寝心地
確かな品質、安心の日本製
さらりとしたファブリック生地

用途ボリュームのある背もたれと座面にはポケットコイルを使用!ソファから変形すればワイドなロースタイルベッドに♪材質構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタン、ポケットコイル 張地:ポリエステル100%質量(kg)約79寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約273×104~240×50~75内容量1台
注意
※お客様組立て商品です。
※パーツの着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
作業の際はご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664187SH-07-LAW3P-BE-LF2ベージュ
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664196SH-07-LAW3P-BK-LF2ブラック
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664205SH-07-LAW3P-BR-LF2ブラウン
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664214SH-07-LAW3P-RD-LF2レッド
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする