曜日別特売

3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット

3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト3人掛けフロアコーナーソファ(2セット)【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け 2セット - ホームテイスト

お部屋を広く見せる、フロアタイプソファ!1P、2Pは背もたれリクライニング機能付き!6つのパーツを自由に入れ替え!
背もたれリクライニング機能付き
3つのパーツを自由に組み替え
肌触りがよい、スエード調の生地
3分割だから、女性でも組み替え可能
日本製の確かな品質

用途確かな品質・安心の「日本製」材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、クッション【中材】ポリエステル100%(ポリエステル綿)、生地:ポリエステル100質量(kg)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約50×75×35、2人掛け:約100×75×35、コーナー:約75×75×35内容量1台
注意
※完成品でお届けします。
※この商品は3Pソファ同色2セットでお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664354SH-07-LCRSET-BE-LF2ベージュ
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664363SH-07-LCRSET-BR-LF2ブラウン
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664379SH-07-LCRSET-GE-LF2グリーン
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664388SH-07-LCRSET-WH-LF2ホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする