2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック

2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|lemmik レミック - ホームテイスト

2人掛ハイバックソファ(布地)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製 lemmik-レミック-
首元までしっかりと支えてくれるハイバック仕様
ポケットコイルを使用した、最高の座り心地
背もたれはくつろぎやすい3段階リクライニング
取り換え自由な2種類の脚部
シリーズで揃えれば、一層オシャレなリビングに

用途頭まで支えてくれるハイバック仕様だから、ゆったり寛げる2人掛けソファ♪背もたれは3段階リクライニング&安心の日本製!材質構造材:スチールパイプ クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング 脚部:ポリプロピレン 生地:ポリエステル100%質量(kg)約16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×78~122×30.5~82内容量1台
注意
※完成品でお届けします。
※脚のみお客様取り付けになります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664695SH-07-LMK2P-BR-LF2ブラウン
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664704SH-07-LMK2P-GE-LF2グリーン
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664713SH-07-LMK2P-GY-LF2グレー
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664729SH-07-LMK2P-NV-LF2ネイビー
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664738SH-07-LMK2P-TB-LF2ターコイズブルー
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする