曜日別特売

コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア

コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイストコーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア - ホームテイスト

コーナーフロアソファ ロータイプ ファプリック 3人掛け(5色)同色2セット Linaria-リナリア-
組み合わせ自由な6Pソファ
ローテーブルと相性抜群♪お部屋を広く使えるソファ
座面が低いから、お子様がいても安心
1P&2Pはリクライニング機能付き
分割タイプだから、女性でも組み替え可能♪

用途3つのパーツを自由に組み替え可能です。1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型) カバー:ポリエステル100%質量(kg)(1セット):約14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×33(座面高:7.5)2人掛け:約98×74×33(座面高:7.5)コーナー:約74×74×33(座面高:7.5)※各パーツ2個ずつ内容量1組(2セット)
注意
※完成品でお届けします。
※この商品は3Pソファ同色2セットでお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664747SH-07-LNR2SET-BR-LF2ブラウン
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664756SH-07-LNR2SET-GE-LF2グリーン
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664765SH-07-LNR2SET-GY-LF2グレー
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664774SH-07-LNR2SET-NV-LF2ネイビー
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664783SH-07-LNR2SET-TB-LF2ターコイズブルー
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする