曜日別特売

カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品)

カバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファ【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 単品) - ホームテイスト

カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー 単品)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファ!
お部屋が広く感じられるフロアソファ
3つのパーツを自由自在にレイアウト
カバーは着脱洗濯可能
永く使いたくなる日本製の確かな品質
座面が低いからお子様がいても安心。

用途3つのパーツを自由に組み替え可能で、パーツ毎を固定する接続パーツ付き!取り外して洗えるカーバーリングソファ!1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、表地:ポリエステル100%、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×74×35(座面高:7.5)内容量1台
注意
※お客様組立て商品です。
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※コーナーは背もたれを倒せません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664923SH-07-LTN-BE-LF2ベージュ490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664939SH-07-LTN-BK-LF2ブラック490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664948SH-07-LTN-BR-LF2ブラウン490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664957SH-07-LTN-DGE-LF2ダリアングリーン490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664966SH-07-LTN-DRD-LF2ダリアンレッド490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664975SH-07-LTN-GY-LF2グレー490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664984SH-07-LTN-TB-LF2ターコイズブルー490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664993SH-07-LTN-TGE-LF2タスクグリーン490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665009SH-07-LTN-TRD-LF2タスクレッド490×740×35075
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする