曜日別特売

カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー)

カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー) - ホームテイスト

カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファ単品用カバー!
カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】専用のカバーです。※ソファ本体は別売りとなります。
カバーは着脱洗濯可能
着脱簡単なファスナー使用
エコ梱包でお届け!
1台

用途取り外してお家で洗えるウォッシャブル!材質ポリエステル100%質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:1人掛け:約50×75×35(座面高:7.5)、2人掛け:約100×75×35(座面高:7.5)、コーナー:約75×75×35(座面高:7.5)内容量1台
注意
※カバーのみの商品です。本体は付属しておりません。エコ梱包でお届けします。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品は【ランタナ】単品(3P)の専用カバーです。
※他の商品にはご利用いただけませんのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63665018SH-07-LTNKB-BE-LF2ベージュ
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665027SH-07-LTNKB-BK-LF2ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665036SH-07-LTNKB-BR-LF2ブラウン
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665045SH-07-LTNKB-DGE-LF2ダリアングリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665054SH-07-LTNKB-DRD-LF2ダリアンレッド
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665063SH-07-LTNKB-GY-LF2グレー
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665079SH-07-LTNKB-TB-LF2ターコイズブルー
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665088SH-07-LTNKB-TGE-LF2タスクグリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665097SH-07-LTNKB-TRD-LF2タスクレッド
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする