曜日別特売

カバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット)

カバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイストカバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット) - ホームテイスト

カバーリングコーナーローソファセット【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー 2セット)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファの2セット!
お部屋が広く感じられるフロアソファ
6つのパーツを自由自在にレイアウト
選べる9色!カバーは脱着 選択可能
永く使いたくなる日本製の確かな品質
座面が低いとお子様がいても安心

用途取り外して洗えるカーバーリングソファ!1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に!材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型) 表地:ポリエステル100% カバー:ポリエステル100%質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×74×35(座面高:7.5)内容量1組(2セット)
注意
※お客様組立て商品です。本体は付属しておりません。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品は【ランタナ】単品(3P)の専用カバーです。
※他の商品にはご利用いただけませんのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63665106SH-07-LTNSET-BE-LF2ベージュ980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665115SH-07-LTNSET-BK-LF2ブラック980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665124SH-07-LTNSET-BR-LF2ブラウン980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665133SH-07-LTNSET-DGE-LF2ダリアングリーン980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665149SH-07-LTNSET-DRD-LF2ダリアンレッド980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665158SH-07-LTNSET-GY-LF2グレー980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665167SH-07-LTNSET-TB-LF2ターコイズブルー980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665176SH-07-LTNSET-TGE-LF2タスクグリーン980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63665185SH-07-LTNSET-TRD-LF2タスクレッド980×740×35075
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする