ホースニップル HN型

ホースニップル HN型 - シンコー[継手]
(1件のレビュー)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です

用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43内容量1個
関連資料:(0.6MB)
全61種類を絞り込む
D
PT
61種類すべて表示中
注文コード
品番
L
H
D
PT
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636657365-1/8PT301251/8
184169
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
636657456-1/8PT341261/8
184169
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
636657546-1/4PT401461/4
240239
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
636657636-3/8PT461763/8
500449
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り9点です
636657796-1/2PT482261/2
640559
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
636657887-1/8PT341271/8
184169
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
636657977-1/4PT411471/4
240239
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658067-3/8PT451773/8
350329
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658157-1/2PT472271/2
640559
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658248-1/8PT341281/8
184169
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658338-1/4PT411481/4
210209
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658498-3/8PT451783/8
350309
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658588-1/2PT472281/2
640559
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658679-1/8PT341291/8
184169
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658769-1/4PT411491/4
230209
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658859-3/8PT431793/8
350329
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
636658949-1/2PT472291/2
640559
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
636659039.5-1/4PT41149.51/4
250239
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
636659199.5-3/8PT45179.53/8
350329
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366592810.5-1/8PT341210.51/8
220219
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366593710.5-1/4PT411410.51/4
250239
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366594610.5-3/8PT451710.53/8
310289
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366595510.5-1/2PT512210.51/2
700619
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366596410.5-3/4PT622710.53/4
1,3801,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
6366597311-1/8PT3412111/8
310289
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366598911-1/4PT4114111/4
330299
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366600712-1/4PT4114121/4
360329
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366601612-3/8PT4517123/8
400359
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366602512-1/2PT5122121/2
700619
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366603412-3/4PT6227123/4
1,3801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366605912.7-1/4PT411412.71/4
360329
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366606812.7-3/8PT451712.73/8
400359
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366607712.7-1/2PT512212.71/2
700619
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366608612.7-3/4PT622712.73/4
1,3801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366609514-1/4PT4114141/4
360329
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366610414-3/8PT4517143/8
400359
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366611314-1/2PT5122141/2
600529
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366612914-3/4PT6227143/4
1,2801,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366613816-3/8PT4517163/8
500449
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366614716-1/2PT5122161/2
620549
549
604(税込)
当日出荷
6366615616-3/4PT6227163/4
1,2801,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366616516-1PT7435161
2,4002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
6366617419-1/2PT5022191/2
760669
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366618319-3/4PT6227193/4
1,2801,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366619919-1PT7435191
2,4002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
6366620820.5-1/2PT512220.51/2
760669
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366621720.5-3/4PT622720.53/4
1,000869
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366622620.5-1PT733520.51
2,4002,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366623525-3/4PT6227253/4
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366624425-1PT7335251
2,4002,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63665964
2024-03-25
用途: 低圧エアーホース接続時
大崎建築建設業・工事業

内径10mmのエアーホース接続に使用
問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする