シンコー[継手]
ホースジョイント HJ型
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
形状
ホースジョイント
ねじの種類
PT
材質
BSBM
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
PT
H1
H2
PF
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63666348
6-1/8PT
6
1/8
12
12
1/8
43
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666357
6-1/4PT
6
1/4
14
16
1/4
59
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666366
6-3/8PT
6
3/8
17
16
1/4
59
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666375
6-1/2PT
6
1/2
22
16
1/4
62
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666384
7-1/8PT
7
1/8
14
16
1/4
56
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666393
7-1/4PT
7
1/4
14
16
1/4
58
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666409
7-3/8PT
7
3/8
17
16
1/4
59
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666418
7-1/2PT
7
1/2
22
16
1/4
62
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666427
8-1/8PT
8
1/8
14
16
1/4
56
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666436
8-1/4PT
8
1/4
14
16
1/4
58
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666445
8-3/8PT
8
3/8
17
16
1/4
59
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666454
8-1/2PT
8
1/2
22
16
1/4
63
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666463
9-1/8PT
9
1/8
14
16
1/4
56
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666479
9-1/4PT
9
1/4
14
16
1/4
58
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666488
9-3/8PT
9
3/8
17
16
1/4
59
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666497
9-1/2PT
9
1/2
22
16
1/4
63
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666506
9.5-1/8PT
9.5
1/8
17
19
3/8
59
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666515
9.5-1/4PT
9.5
1/4
17
19
3/8
61
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666524
9.5-3/8PT
9.5
3/8
17
19
3/8
61
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63666533
9.5-1/2PT
9.5
1/2
22
19
3/8
65
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666549
10.5-1/8PT
10.5
1/8
17
19
3/8
59
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666558
10.5-1/4PT
10.5
1/4
17
19
3/8
62
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666567
10.5-3/8PT
10.5
3/8
17
19
3/8
62
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63666576
10.5-1/2PT
10.5
1/2
22
19
3/8
66
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666585
10.5-3/4PT
10.5
3/4
27
19
3/8
70
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666594
12-1/4PT
12
1/4
22
24
1/2
69
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666603
12-3/8PT
12
3/8
22
24
1/2
72
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666619
12-1/2PT
12
1/2
22
24
1/2
69
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666628
12-3/4PT
12
3/4
27
24
1/2
77
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666637
12.7-1/4PT
12.7
1/4
22
24
1/2
70
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666646
12.7-3/8PT
12.7
3/8
22
24
1/2
70
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666655
12.7-1/2PT
12.7
1/2
22
24
1/2
69
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666664
12.7-3/4PT
12.7
3/4
27
24
1/2
76
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666673
14-1/4PT
14
1/4
22
24
1/2
69
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666689
14-3/8PT
14
3/8
22
24
1/2
69
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666698
14-1/2PT
14
1/2
22
24
1/2
68
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666707
14-3/4PT
14
3/4
27
24
1/2
75
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666716
16-1/4PT
16
1/4
22
24
1/2
71
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666725
16-3/8PT
16
3/8
22
24
1/2
74
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666734
16-1/2PT
16
1/2
22
24
1/2
71
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666743
16-3/4PT
16
3/4
27
24
1/2
79
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666759
20.5-1/2PT
20.5
1/2
27
30
3/4
79
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666768
20.5-3/4PT
20.5
3/4
27
30
3/4
87
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666777
20.5-1"PT
20.5
1
35
30
3/4
91
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666786
27-3/4PT
27
3/4
35
38
1
101
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63666795
27-1"PT
27
1
35
38
1
104
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666804
34-1・1/4PT
34
1・1/4
45
45
1・1/4
143
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666813
40-1・1/2PT
40
1・1/2
50
54
1・1/2
148
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666829
52-2"PT
52
2
60
65
2
183
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材