シンコー[継手]
メスホースニップル MH型
(1件のレビュー)
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
ニップル
ねじの種類
PT
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
D
PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63666838
5-1/8PT
32
12
5
1/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
63666847
6-1/8PT
32
12
6
1/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
63666856
8-1/8PT
32
14
8
1/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
63666865
8-1/4PT
35
17
8
1/4
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63666874
8-3/8PT
41
21
8
3/8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666883
9-1/4PT
35
17
9
1/4
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666899
10.5-1/4PT
40
17
10.5
1/4
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63666908
10.5-3/8PT
42
21
10.5
3/8
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666917
10.5-1/2PT
49
24
10.5
1/2
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63666926
12.7-1/2PT
50
24
12.5
1/2
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666935
14-1/2PT
49
24
14
1/2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
63666944
16-1/2PT
50
24
16
1/2
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63666953
20.5-3/4PT
60
32
20.5
3/4
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
63666969
27-1"PT
74
38
27
1
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材