ホースジョイントエルボ HJL型

ホースジョイントエルボ HJL型 - シンコー[継手]

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
PT
H
PF
L1
L2
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636669786-1/8PT61/8121/84321(0.1MB) (0.6MB)
920
779
857(税込)
当日出荷
636669876-1/4PT61/4161/45524(0.1MB) (0.6MB)
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
636669966-3/8PT63/8161/45627(0.1MB) (0.6MB)
1,776
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670056-1/2PT61/2161/45932(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670147-1/8PT71/8161/45422(0.1MB) (0.6MB)
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670237-1/4PT71/4161/45524(0.1MB) (0.6MB)
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670397-3/8PT73/8161/45627(0.1MB) (0.6MB)
1,776
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670487-1/2PT71/2161/45932(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670578-1/8PT81/8161/85422(0.1MB) (0.6MB)
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
636670668-1/4PT81/4161/45524(0.1MB) (0.6MB)
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670758-3/8PT83/8161/45627(0.1MB) (0.6MB)
1,776
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670848-1/2PT81/2161/45932(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
636670939-1/8PT91/8161/85422(0.1MB) (0.6MB)
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
636671099-1/4PT91/4161/45524(0.1MB) (0.6MB)
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
636671189-3/8PT93/8161/45627(0.1MB) (0.6MB)
1,776
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
636671279-1/2PT91/2161/45932(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366713610.5-1/8PT10.51/8193/85725(0.1MB) (0.6MB)
1,840
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366714510.5-1/4PT10.51/4193/85726(0.1MB) (0.6MB)
1,776
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366715410.5-3/8PT10.53/8193/85727(0.1MB) (0.6MB)
1,776
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366716310.5-1/2PT10.51/2193/86232(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366717912.7-1/4PT12.71/4241/27030(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
6366718812.7-3/8PT12.73/8241/27032(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366719712.7-1/2PT12.71/2241/27032(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366720614-1/4PT141/4241/26930(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366721514-3/8PT143/8241/26932(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366722414-1/2PT141/2241/26932(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366723316-1/4PT161/4241/27230(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366724916-3/8PT163/8241/27232(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366725816-1/2PT161/2241/27232(0.1MB) (0.6MB)
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366726720.5-3/4PT20.53/4303/48644(0.1MB) (0.6MB)
8,800
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366727627-1"PT27138115156(0.1MB) (0.6MB)
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする