シンコー[継手]
中間ホースジョイント UHJ型
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
ホースジョイント
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
(0.6MB)
全10種類を絞り込む
D
選択してください
6
7
8
9
10.5
12.7
14
16
20.5
27
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
L
D
H2
H1
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63667285
6
64
6
12
12
1/8
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667294
7
86
7
16
14
1/4
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667303
8
86
8
16
14
1/4
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667319
9
86
9
16
14
1/4
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667328
10.5
93
10.5
19
17
3/8
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667337
12.7
110
12.7
24
22
1/2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667346
14
108
14
24
22
1/2
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667355
16
115
16
24
22
1/2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667364
20.5
124
20.5
30
27
3/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667373
27
159
27
38
35
1/2
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材