曜日別特売

中間ホースニップル UHN型

中間ホースニップル UHN型 - シンコー[継手]

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル内容量1個
関連資料:(0.4MB) (0.6MB)
全10種類を絞り込む
D
10種類すべて表示中
注文コード
品番
L
D
H2
H1
PF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63667389672616141/4
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667398772716141/4
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667407872816141/4
600
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
63667416972916141/4
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366742510.57810.519173/8
900
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366743412.78912.724221/2
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366744314871424221/2
1,160
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366745916911624221/2
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366746820.510720.530273/4
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667477271332738351
5,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする