シンコー[継手]
ホースジョイント用ナット NH型
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
内容量
1個
全13種類を絞り込む
PF
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
D
選択してください
6.2
7.3
8.5
9.5
11
14.5
16.5
21.5
27.5
35.5
41
53.8
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
PF
D
H
L
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63667486
6A
1/8
6.2
12
9
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667495
6B
1/4
6.2
16
13
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667504
7
1/4
7.3
16
13
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667513
8
1/4
8.5
16
13
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667529
9
1/4
9.5
16
13
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667538
10.5
3/8
11
19
14
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667547
14
1/2
14.5
24
15
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667556
16
1/2
16.5
24
15.5
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667565
20.5
3/4
21.5
30
17
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667574
27
1
27.5
38
20
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
940
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667583
34
1・1/4
35.5
45
25
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667599
40
1・1/2
41
54
30
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667608
52
2
53.8
65
32
(0.4MB)
(0.6MB)
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材