シンコー[継手]
六角ホースニップル SUS-HN型
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
形状
ニップル
ねじの種類
PT
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.6MB)
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63667958
4-1/8PT
28
12
4
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667967
4-1/4PT
28
14
4
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667976
5-1/8PT
32
12
5
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667985
5-1/4PT
35
14
5
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63667994
6-1/8PT
34
12
6
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668003
6-1/4PT
37
14
6
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668019
6-3/8PT
38
17
6
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668028
6-1/2PT
45
22
6
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668037
7-1/8PT
34
12
7
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668046
7-1/4PT
37
14
7
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668055
7-3/8PT
38
17
7
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668064
7-1/2PT
45
22
7
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668073
8-1/8PT
34
12
8
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668089
8-1/4PT
40
14
8
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668098
8-3/8PT
42
17
8
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668107
8-1/2PT
45
22
8
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668116
9-1/8PT
37
12
9
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668125
9-1/4PT
40
14
9
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668134
9-3/8PT
42
17
9
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668143
9-1/2PT
48
22
9
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668159
10-1/8PT
37
12
10
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668168
10-1/4PT
40
14
10
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63668177
10-3/8PT
44
17
10
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668186
10-1/2PT
48
22
10
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668195
10.5-1/8PT
37
12
10.5
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668204
10.5-1/4PT
40
14
10.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668213
10.5-3/8PT
44
17
10.5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668229
10.5-1/2PT
48
22
10.5
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668238
11-1/8PT
40
12
11
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668247
11-1/4PT
40
14
11
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668256
11-3/8PT
44
17
11
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668265
11-1/2PT
52
22
11
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668274
12-1/8PT
40
14
12
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668283
12-1/4PT
40
14
12
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668299
12-3/8PT
44
17
12
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668308
12-1/2PT
52
22
12
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668317
12.7-1/4PT
42
14
12.7
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668326
12.7-3/8PT
46
17
12.7
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668335
12.7-1/2PT
52
22
12.7
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668344
13-1/4PT
42
14
13
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668353
13-3/8PT
46
17
13
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668369
13-1/2PT
52
22
13
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668378
14-1/4PT
42
17
14
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668387
14-3/8PT
46
17
14
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668396
14-1/2PT
52
22
14
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668405
14-3/4PT
59
27
14
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668414
15-3/8PT
46
17
15
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668423
15-1/2PT
52
22
15
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668439
16-3/8PT
46
17
16
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63668448
16-1/2PT
52
22
16
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材