多機能防災ずきん

多機能防災ずきん - アーテック[学校教材・教育玩具]多機能防災ずきん - アーテック[学校教材・教育玩具]多機能防災ずきん - アーテック[学校教材・教育玩具]多機能防災ずきん - アーテック[学校教材・教育玩具]多機能防災ずきん - アーテック[学校教材・教育玩具]多機能防災ずきん - アーテック[学校教材・教育玩具]

保護者の方・先生方のご要望から生まれました 多機能型 防災ずきん
●耳穴●肩までしっかりガード●面ファスナーでかんたん着脱 ●さっと取り外せる面ファスナー式椅子からずり落ちないようにゴムベルトで固定でる緊急時にさっと取り外せる取り付けカンタン
材質:難燃性ポリエステル。サイズ:280×420mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質難燃性ポリエステル寸法(mm)280×420アズワン品番64-9638-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636705663976
オープン
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする