曜日別特売

カラーフェイスシールド

カラーフェイスシールド - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

軽量・安全!高透明度PET製0.3mm厚!くもり止め加工済!やわらかクッション付で痛くなりにくい!1枚から購入OK

仕様軽量、くもり止めセット内容本体×1材質ウレタン材質(シールド)PET内容量1個
注意
※ご使用前に両面のフィルムを剥がしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6367059351092フリーサイズ(頭囲目安:約54~66)シールド部分:約32×22
オープン
200
220(税込)
当日出荷
6367060951094フリーサイズ(頭囲目安:約54~66)シールド部分:約32×22
オープン
取扱い終了
6367061851096小/青フリーサイズ(頭囲目安:約46~56)シールド部分:約28×18
オープン
取扱い終了
6367062751098小/白フリーサイズ(頭囲目安:約46~56)シールド部分:約28×18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63670618
2023-05-12
用途: 塗装時の顔面保護
自動車・二輪車・自転車関連業

金額がリーズナブルでいいのですが、注文画面の”大”と”小”が同じ画像を使用していて開封して小さかったので、その点が気になりました。

対象商品 : 63670609
2022-05-14
用途: 診察用
医療・福祉・介護関連業

安価なのに、性能も良く、全額部に文字がないから、使いやすいです。

対象商品 : 63670593
2021-12-03
用途: 庭木果樹農薬散布
その他業種

ゴーグルだけでは顏への薬剤付着が防げないのでフェイスシールドを試してみようと思いました。
ヘルメットに装着するタイプは重そうだったので、まず簡易的な物でいろいろ試すつもりです。
こちらのシールドを常用するかどうかまだ分かりませんが、防塵マスクにも干渉しないっぽいし良さげです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする