アーテック[学校教材・教育玩具]
非接触メッシュグローブ
事務作業・検品等、様々な軽作業に!通勤・通学・お買い物にオールシーズン使えます!手のひらは非接触生地を使用!
接触冷感。軽量速乾。手の甲がすべてメッシュなので、接触防止しながら蒸れずに快適!
セット内容
左右1対
材質
ポリエステル100%
サイズ
大人用フリー
入数(双)
1
機能
軽量速乾
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63670724
51276
黒
64-5186-34
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63670733
51277
白
64-5186-35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください