鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ!

鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

好奇心が原動力!
車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。
[特徴]
1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り
2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)
3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!
4.経済的な交換式の刃
5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)
6.男心をくすぐるスポーティーデザイン
7.上から力をかけやすいフラットトップ
8.専用替刃の別売りあり。

材質本体:ABS、刃:スチール電源手動繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※対象年齢:5歳以上
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670934FS-660(84007)レッド19879×155×62本体
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
63670943FS-660(84008)ブルー19879×155×62本体
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
63670959FS-660(84009)イエロー19879×155×62本体
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
63670968FS-660R(84000)クリアー2.311×13×25専用替刃
380
309
340(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63670943
2021-04-25
用途: 孫へのプレゼント
不動産業

テレビで商品紹介されていたのを見て、探していましたが、モノタロウで購入でき、満足です。小さな子供でも安心して、遊びながら使えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする