曜日別特売

修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様

修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 - PLUS(プラス)[文具]

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のペン型修正テープ
アルコール消毒液でのふき取りも可能
[特長]
1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用
2.安全性確認済みの抗菌剤を使用
3.ホワイパーブランド最大特長:直進性が高く、重ね引きに強い 「ミニローラーヘッド」
4.本体を反転させて押し引きが可能:消したい文字を見ながら 「1文字修正」 が可能(=2WAY機能)
5.握りやすさを追及:ペン型タイプ
6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、テープの上からさらさらときれいに上書きしやすい

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※安全性確認
「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」
「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」
「皮膚感作性試験(アレルギー)」
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63671056WH-635-AB(51703)本体(テープ交換式)56110×18×25ホワイト/ブルー本体ケース:PS(抗菌剤配合樹脂使用)
320
259
285(税込)
当日出荷
63671065WH-635R-AB(51704)交換テープ5664×14×24乳白カートリッジケース:PS(抗菌剤配合樹脂使用)
150
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする