曜日別特売

製図用シャープペンシル PG-METAL350

製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350 - ぺんてる
(2件のレビュー)

ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。

グリーン購入法適合内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63671248PG313-A0.3ブラック
350
279
307(税込)
当日出荷
63671266PG313-D0.3グリーン
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671275PG313-TP0.3クリアピンク
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671284PG313-TS0.3クリアブルー
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671293PG313-TW0.3クリアホワイト
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671309PG315-A0.5ブラック
350
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
63671318PG315-C0.5ディープブルー
350
279
307(税込)
当日出荷
63671327PG315-S0.5ブライトブルー
350
279
307(税込)
当日出荷
63671345PG315-TP0.5クリアピンク
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671354PG315-TW0.5クリアホワイト
350
279
307(税込)
当日出荷
63671363PG317-A0.7ブラック
350
279
307(税込)
当日出荷
63671379PG319-A0.9ブラック
350
279
307(税込)
当日出荷
63671388XPG313-A0.3ブラック
350
279
307(税込)
3日以内出荷
63671397XPG313-TP0.3クリアピンク
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671406XPG313-TS0.3クリアブルー
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671415XPG313-TW0.3クリアホワイト
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671424XPG315-A0.5ブラック
350
279
307(税込)
3日以内出荷
63671433XPG315-C0.5ディープブルー
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671449XPG315-S0.5ブライトブルー
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671458XPG315-TB0.5クリアレッド
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671467XPG317-A0.7ブラック
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671476XPG319-A0.9ブラック
350
279
307(税込)
翌々日出荷
63671257PG313-C0.3ディープブルー
350
取扱い終了
63671336PG315-TB0.5クリアレッド
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

350円でプロ仕様の筆記性能を実現した製図用シャープペンのエントリーモデル「PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63671293
2025-06-23
用途: 製図や物書き

ホワイトにしましたが半透明なカラーで気に入りました!
お値段も手頃でとても良かったです。

対象商品 : 63671379
2023-07-21
用途: 一般的に9mmを使用してます。
運輸・通信業

先端が重くなっているので、どっしりした感じになります。
2Bの芯と9mm シャープはハマると 0.5mmには戻れません。 
もう少しつかってからの方がいいですが、先端の重さ好き嫌いがでるところではと思います。
もう少し太くしてもいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする