曜日別特売

二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ

各色ごとに同シリーズの便箋と小型便箋を用意し、使用用途によって商品の組み合わせが選択できます。
ワンタッチで封かんできます。
紅椿:うっすらとほのかにピンク色の白封筒
金斗雲:金色をイメージしたクリーム色の封筒
水紋:水色の中紙が透けて見える白いレイド柄の封筒
花唐草:淡いクリーム色のレイド柄の封筒

寸法(mm)90×205サイズ長形4号内容1パック(10枚)紙質特殊紙郵便番号欄あり内容量1袋(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63671555J3174紅椿(べにつばき)
280
269
296(税込)
3日以内出荷
63671564J3175金斗雲(きんとうん)
290
279
307(税込)
4日以内出荷
63671589J3177花唐草(はなからくさ)
290
279
307(税込)
3日以内出荷
63671573J3176水紋(すいもん)
290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする