曜日別特売

便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ

きらきらした光沢のある表紙は、手に取って傾けてみると模様が浮かびあがります。
4種類の色違いで自然の模様をあしらいました。
本文は表紙の色に合わせた太めの罫線を採用し、それぞれに趣のある紙を使用しています。
また、各色ごとに小型便箋とおそろいの封筒を用意し、使用用途によって商品の組み合わせを選択できるシリーズです。
紅椿:少し生成り色の薄い紙です。
金斗雲:クリーム色の厚手の紙です。
水紋:真っ白な透かし模様が入った紙です。
花唐草:クリーム色の透かし模様が入った紙です。

寸法(mm)177×250紙質特殊紙枚数30枚内容量1冊(30枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63671643LP3179金斗雲(きんとうん)縦罫13mm/10行
420
378
416(税込)
4日以内出荷
63671668LP3181花唐草(はなからくさ)縦罫14mm/10行
420
378
416(税込)
3日以内出荷
63671634LP3178紅椿(べにつばき)縦罫13mm/10行
420
取扱い終了
63671659LP3180水紋(すいもん)縦罫13mm/11行
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする