曜日別特売

小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ小型便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) - オキナ

きらきらした光沢のある表紙は、手に取って傾けてみると模様が浮かびあがります。
4種類の色違いで自然の模様をあしらいました。
本文は表紙の色に合わせた太めの罫線を採用し、それぞれに趣のある紙を使用しています。
また、各色ごとにサイズ違いの便箋とおそろいの封筒を用意し、使用用途によって商品の組み合わせを選択できるシリーズです。
・紅椿:ワンポイントに椿が入っています
・金斗雲:ワンポイントに雲が入っています
・水紋:ワンポイントに水紋が入っています
・花唐草:ワンポイントに花が入っています

寸法(mm)82×186枚数60枚紙質特殊紙罫線縦罫10mm/6行内容量1冊(60枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63671713LP3182紅椿(べにつばき)椿
360
328
361(税込)
4日以内出荷
63671729LP3183金斗雲(きんとうん)
360
328
361(税込)
3日以内出荷
63671738LP3184水紋(すいもん)水紋
360
328
361(税込)
4日以内出荷
63671747LP3185花唐草(はなからくさ)
360
328
361(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする