曜日別特売

装着型ガス検知器(Bluetooth)

装着型ガス検知器(Bluetooth) - 新コスモス電機装着型ガス検知器(Bluetooth) - 新コスモス電機装着型ガス検知器(Bluetooth) - 新コスモス電機

Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。

用途研究所、製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池 1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス酸素(O2)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)警報設定値19.5vol%および18.0vol%内容量1個
注意
※本機のWBGT値は、温度と湿度から推定したもので(輻射熱は含まず)、正確なWBGT値と異なる場合があります。
※Bluetooth対応機種のみ。
※Google PlayまたはApple Storeから専用アプリの無料ダウンロードが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673314XO-353ⅡBT
58,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

XX-353IIシリーズのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする