曜日別特売

毒性ガス検知器

毒性ガス検知器 - 新コスモス電機毒性ガス検知器 - 新コスモス電機

カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。
お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。

用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に内容量1個
注意
※本商品は本体とセンサのセットです。センサユニットを長期間無通電状態にしますと、使用時に出力が安定するのに時間を要します。
※XPS-7Ⅱ機器本体にセットした状態(通電状態)にするか、オプションの通電台EC-7をご使用下さい。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知範囲
警報設定値
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673497XPS-7Ⅱ-アルシン(AsH3)250ppb(1段目)25ppb、(2段目)50ppbアルシン(AsH3)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673418XPS-7Ⅱ-アンモニア(NH3)100ppm(1段目)12ppm、(2段目)25ppmアンモニア(NH3)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673463XPS-7Ⅱ-オゾン(O3)1ppm(1段目)0.05ppm、(2段目)0.1ppmオゾン(O3)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673533XPS-7Ⅱ-ゲルマン(GeH4)1ppm(1段目)0.1ppm、(2段目)0.2ppmゲルマン(GeH4)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673479XPS-7Ⅱ-シラン(SiH4)25ppm(1段目)2.5ppm、(2段目)5ppmシラン(SiH4)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673488XPS-7Ⅱ-ジクロルシラン(SiH2CL2)25ppm(1段目)2.5ppm、(2段目)5ppmジクロルシラン(SiH2CL2)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673585XPS-7Ⅱ-ジシラン(Si2H6)25ppm(1段目)2.5ppm、(2段目)5ppmジシラン(Si2H6)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673515XPS-7Ⅱ-ジボラン(B2H6)500ppb(1段目)50ppb、(2段目)100ppbジボラン(B2H6)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673524XPS-7Ⅱ-セレン化水素(H2Se)250ppb(1段目)25ppb、(2段目)50ppbセレン化水素(H2Se)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673427XPS-7Ⅱ-フッ化水素(HF)10ppm(1段目)1.5ppm、(2段目)3ppmフッ化水素(HF)
275,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
63673594XPS-7Ⅱ-フッ素(F2)5ppm(1段目)0.5ppm、(2段目)1ppmフッ素(F2)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673506XPS-7Ⅱ-ホスフィン(PH3)1ppm(1段目)0.15ppm、(2段目)0.3ppmホスフィン(PH3)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673576XPS-7Ⅱ-一酸化炭素(CO)250ppm(1段目)12.5ppm、(2段目)25ppm一酸化炭素(CO)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673567XPS-7Ⅱ-一酸化窒素(NO)100ppm(1段目)12ppm、(2段目)25ppm一酸化窒素(NO)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673549XPS-7Ⅱ-三フッ化塩素(CLF3)1ppm(1段目)0.05ppm、(2段目)0.1ppm三フッ化塩素(CLF3)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673628XPS-7Ⅱ-三フッ化窒素(NF3)100ppm(1段目)5ppm、(2段目)10ppm三フッ化窒素(NF3)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673603XPS-7Ⅱ-二酸化硫黄(SO2)10ppm(1段目)1ppm、(2段目)2ppm二酸化硫黄(SO2)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673619XPS-7Ⅱ-二酸化窒素(NO2)10ppm(1段目)1ppm、(2段目)2ppm二酸化窒素(NO2)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673445XPS-7Ⅱ-塩化水素(HCL)25ppm(1段目)2.5ppm、(2段目)5ppm塩化水素(HCL)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673436XPS-7Ⅱ-塩素(CL2)5ppm(1段目)0.25ppm、(2段目)0.5ppm塩素(CL2)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673454XPS-7Ⅱ-硫化水素(H2S)50ppm(1段目)5ppm、(2段目)10ppm硫化水素(H2S)
275,000
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
63673558XPS-7Ⅱ-臭化水素(HBr)10ppm(1段目)1.5ppm、(2段目)3ppm臭化水素(HBr)
275,000
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする