用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ質量(g)約130(電池除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約1200(25℃、無警報、バックライト消灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)内容量1セット