曜日別特売

防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W1灯用

防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W1灯用 - 岩崎電気防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W1灯用 - 岩崎電気
用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:280×1255質量(kg)31.5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)耐雷サージ3kV(コモンモード)内容量1セット
注意
※記載以外の埋込穴寸法については、別途ご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63677243EXICL7021ASA9D-22本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス、仕上色:白色固有:(100V)104.5、(200V)106.8、(242V)106.82510
409,000
319,800
351,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
63677259EXICL7021ASA9FD-22本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス(フロストタイプ)、仕上色:白色固有:(100V)99.1、(200V)101.2、(242V)101.22380
429,000
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする