岩崎電気
防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W2灯用
用途
屋内用
仕様
IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)
埋込穴:280×1255
質量(kg)
31.5
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
入力電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
83
周波数
50/60Hz共用
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000(光束維持率97%)
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1セット
注意
※記載以外の埋込穴寸法については、別途ご相談ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63677268
EXICL7041ASA9D-22
本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス、仕上色:白色
固有:(100V)110.0、(200V)113.9、(242V)113.9
4730
¥
417,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63677277
EXICL7041ASA9FD-22
本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス(フロストタイプ)、仕上色:白色
固有:(100V)104.6、(200V)108.4、(242V)108.4
4500
¥
437,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください