岩崎電気
防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W4灯用
用途
屋内用
仕様
IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)
埋込穴:280×1255
質量(kg)
40
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
(100V)86.0、(200V)83.0、(242V)83.0
入力電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
83
周波数
50/60Hz共用
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000(光束維持率97%)
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1セット
注意
※記載以外の埋込穴寸法については、別途ご相談ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63677286
EXICL7081ASA9D-22
本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス、仕上色:白色
固有:(100V)109.4、(200V)113.3、(242V)113.3
9410
¥
500,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63677295
EXICL7081ASA9FD-22
本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス(フロストタイプ)、仕上色:白色
固有:(100V)102.6、(200V)106.3、(242V)106.3
8830
¥
518,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください