曜日別特売

防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形

防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形 - 岩崎電気防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形 - 岩崎電気防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形 - 岩崎電気
用途屋内・屋外用入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8定格光束(Lm)2770LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品内容量1セット
注意
※取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
※フロストタイプ(前面ガラス)も対応いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63677313EXICL2021BSA9-16
156,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63677329EXICL2021BSA9-22
156,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63677338EXICL2021BSA9-28
156,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする