防爆形LED照明器具 2灯用スタンド形
用途屋内・屋外用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
光束(Lm)5270
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ3kV(コモンモード)
内容量1セット
注意
※ポールは別売となります。※フロストタイプ(前面ガラス)も受注対応いたします。
※既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800