曜日別特売

防爆形LED照明器具 2灯用直付形

防爆形LED照明器具 2灯用直付形 - 岩崎電気防爆形LED照明器具 2灯用直付形 - 岩崎電気防爆形LED照明器具 2灯用直付形 - 岩崎電気
用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)内容量1セット
注意
※取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
※フロストタイプ(前面ガラス)も対応いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63677496EXICL1041BSA9-16
142,900
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
63677505EXICL1041BSA9-22
142,900
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
63677514EXICL1041BSA9-28
142,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする