防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形

防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形 - 岩崎電気防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形 - 岩崎電気
用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐雷サージ3kV(コモンモード)内容量1セット
注意
※フロストタイプ(前面ガラス)も対応いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63677523EXICL9041SA9-16
160,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63677539EXICL9041SA9-22
160,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする