曜日別特売

防爆形LED照明器具 スタンド形

防爆形LED照明器具 スタンド形 - 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形 - 岩崎電気
用途屋内・屋外用LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65内容量1セット
注意
※ポールは別売となります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
入力電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
使用温度範囲(℃)
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63677548EXIL6011ASA9-L交流:100~242、直流:100~1108(交流100~242V、直流100~110V)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)890(交流100~242V、直流100~110V)65-20~+40本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、パイプ:鋼管、仕上色:グレイ(マンセルN7)6
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63677557EXIL6021ASA9-L交流:100~242、直流:100~11017(交流100~242V、直流100~110V)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)159065-20~+40本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、パイプ:鋼管、仕上色:グレイ(マンセルN7)6
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63677566EXIL8032ASA9F-L100~242(100V)33.9、(200V)34.7、(242V)35.4固有:(100V)112.0、(200V)109.5、(242V)107.3380080-20~+50本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)17.4
191,100
取扱い終了
返品不可
63677575EXIL8032ASA9-L100~242(100V)33.9、(200V)34.7、(242V)35.4固有:(100V)126.8、(200V)123.9、(242V)121.4430080-20~+50本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)17.4
178,200
取扱い終了
返品不可
63677584EXIL8062ASA9F-L100~242(100V)57.4、(200V)57.5、(242V)58.6固有:(100V)111.4、(200V)111.3、(242V)109.2640080-20~+50本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)17.4
211,100
取扱い終了
返品不可
63677593EXIL8062ASA9-L100~242(100V)57.4、(200V)57.5、(242V)58.6固有:(100V)125.4、(200V)125.2、(242V)122.8720080-20~+50本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)17.4
198,200
取扱い終了
返品不可
63677609EXIL8102ASA9F-L100~242(100V)106.6、(200V)106.6、(242V)107.2固有:(100V)109.7、(200V)109.7、(242V)109.11170080-20~+40本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)17.6
231,100
取扱い終了
返品不可
63677618EXIL8102ASA9-L100~242(100V)106.6、(200V)106.6、(242V)107.2固有:(100V)123.8、(200V)123.8、(242V)123.11320080-20~+40本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)17.6
218,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする