防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)

防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W) 岩崎電気

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1セット
注意
※ポールは別売となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63677636 EXIL6011SA9
オープン
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする