曜日別特売

防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)

防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) - 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) - 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) - 岩崎電気
用途屋内・屋外用入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)定格光束(Lm)1590LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1内容量1セット
注意
※直付形、特殊直付形、及び角度可変形は天井に下向きに、40°ブラケット形は壁に下向きに取付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63677803EXIL2021SA9-16-G
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63677819EXIL2021SA9-22-G
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63677828EXIL2021SA9-28-G
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする