曜日別特売

防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)

防爆形LED照明器具 既設対応形(8W) - 岩崎電気
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63678117EXIL011SA9-0
オープン
71,980
値下げ
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする