曜日別特売

防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形

防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形 - 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形 - 岩崎電気防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 パイプ吊形 - 岩崎電気
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品長さ(mm)1416幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5高さ(mm)677使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1光束(Lm)2860LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63678494EXILF2411BSA9N1-16
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63678503EXILF2411BSA9N1-22
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63678519EXILF2411BSA9N1-28
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする