防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形

防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形 岩崎電気 防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形 岩崎電気 防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形 岩崎電気

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63678695 EXILF1421BSA9N1-16
オープン
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63678704 EXILF1421BSA9N1-22
オープン
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63678713 EXILF1421BSA9N1-28
オープン
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする