防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用

防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用 - 岩崎電気
用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)4500内容量1セット
注意
※記載以外の埋込穴寸法については、別途ご相談ください。
※他社既存埋込穴への適合金具については、別途ご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63678738EXICL7041SA9PD-22
379,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする