カブトセンター KC型 先端取替式

カブトセンター KC型 先端取替式 - カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式 - カブト工業

汎用旋盤用の定番モデル

用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007内容量1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63678844KC-22352715.536.23268422.5136.2
29,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
63678853KC-3340301636.237.5854.522.5158.7
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
63678869KC-4449.5321636.2471085.322.5191.2
41,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
63678878KC-5568522661.2571366.338254.2
70,100
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
63678887KC-6 先端取替式6125653370.587189848346.5
223,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする